FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
19.0sqロングソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760635
品番
3/4WAU-46
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
適合
ピン/6-P2、リング/6-02
トラスコ品番
769-6515
質量(g)
966
寸法d(mm)
32
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
46
寸法D1(mm)
65
寸法D2(mm)
44
寸法l(mm)
31
対応インチサイズ
1-13/16
二面幅(inch)
1-13/16