※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-18 25.4sqショートソケット FPC 10760653 1/1WS-18 25.4sqショートソケット FPC 10760653

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760653 品番 1/1WS-18
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)400 全長L(mm)57 寸法S(mm)18 寸法D1(mm)32.5 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする