※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
25.4sq自動車用ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761125
品番
1/1WA-24
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
518
全長L(mm)
72
寸法S(mm)
24
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
47
寸法l(mm)
22
アズワン品番
64-8332-62