FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
25.4sq自動車用ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10761204
品番
1/1WA-38
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-5667
質量(g)
738
全長L(mm)
72
寸法S(mm)
38
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
26