※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WAU-22 25.4sqロングソケット FPC 10761265 1/1WAU-22 25.4sqロングソケット FPC 10761265

25.4sqロングソケット

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10761265 品番 1/1WAU-22
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(sq.)25.4(1/1") 対応インチサイズ7/8 質量(g)800 全長L(mm)100 寸法S(mm)22 寸法D1(mm)36 寸法D2(mm)49 寸法l(mm)23 二面幅(inch)7/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10761353
2024-04-30
用途:
大型トレーラーのタイヤ交換

今まではショートタイプを使用していたが、ハブに当たってしまい傷がつくのとロックピンをしてもゴムリングが切れてしまってゴムリングが使えなかったので今回はロングソケットにしました。
ロングソケットしたらピン及びゴムリングが切れなくて良くなりました。

対象商品:
10761353
2017-09-04
用途:
タイヤ交換時

以前はKTC使用時より使いやすいくナットがかまない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする