※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
25.4sqロングソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10761606
品番
1/1WAU-1/1
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
850
全長L(mm)
100
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
49
寸法l(mm)
25
寸法S(inch)
1/1