JETペール缶クリーナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ 運転音(dB)78 電圧(V)単相200 注文コード10761624 品番JE-250-3D型 200V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は付属品・運転音・電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
電源200Vで使用できる電動型(エアー型と比べ性能が安定します。)

材質
(延長管・曲がり管・マスターノズル)樹脂製
(インテーク・スキメグチ)アルミ製
(スキージー)ゴム製
用途
工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 付属品ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ 電源コード(m)5 電圧(V)単相200 仕様微粉塵OK 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 集塵容量(L)20 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 運転音(dB)78 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
注意
※引火性、可燃性、揮発性、爆発性、高温度など危険物は吸引できません。

地域運賃

地域単位配送費
兵庫県数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774005
2017-07-10
用途:
工業内清掃時

商品説明通りで良かったと思います。改善点は特にございません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする