※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N8×5-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761895 T4N8×5-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761895

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10761895 品番 T4N8×5-PT1/8
参考基準価格(税別)¥1,038 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)11 寸法L1(mm)22.9 寸法L2(mm)21 寸法L4(mm)29.1 寸法L5(mm)45.8 寸法S(mm)4.6 寸法d1(Φmm)5 最小内径d2(Φmm)3.7 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)14.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 材質(本体)黄銅 質量(g)43.0 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)9.0 適合チューブ内径(Φmm)5 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする