※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL4N4×2.5 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 10762141 UL4N4×2.5 クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタ 10762141

クイックシール継手 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10762141 品番 UL4N4×2.5
参考基準価格(税別)¥806 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法L1(mm)20.5 寸法L8(mm)26.2 寸法S(mm)4.7 最小内径d2(Φmm)1.3 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)10.0 形状90°ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 質量(g)20.0 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)1.0 適合チューブ内径(Φmm)2.5 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762175
2017-05-12
用途:
エアサスのエア配管
ヒカリプランニング 様

安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする