クイックシール継手 ユニオンティ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10762236 品番 UT4N4×2.5
参考基準価格(税別)¥1,098 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法L1(mm)20.5 寸法L5(mm)40.9 寸法L6(mm)20.5 寸法L8(mm)26.2 寸法S(mm)4.7 最小内径d2(Φmm)1.3 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10.0 二面幅H2(mm)10.0 形状ユニオンティ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 質量(g)28.0 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)1.0 適合チューブ内径(Φmm)2.5 負圧性能(kPa)-101.294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10762227
2022-10-21
用途:
機器内定圧ガス継手として
Renafine株式会社 様

なんといっても、確実に漏れがゆされない箇所にはこれです。

対象商品:
10762254
2021-05-31
用途:
車のエアーホーンの分岐に使用

品質も良く何も問題はありませんし、この価格で買えれば近くの工業部品販売店から買う必要は無く成ります。近くにホームセンターには無く他の部品と合わせまとめ買い。

対象商品:
10762245
2018-10-29
用途:
作動油の配管

ナイロンチューブがピッタリ入ってナットを締め付けると確実に漏れもなく接続できました。オイルポンプからのオイルを分岐しました。

対象商品:
10762263
2016-12-24
用途:
使い回ししなければ充分
製造業

充分使えます、ただナット部分が少し安っぽそうで何度も締め直したらなめそうで心配ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする