※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ内径(Φmm)8
注文コード10762297
品番UT4N12×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合チューブ外径・適合チューブ内径など9種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。