画像準備中

金属曲げ工具(ポケットベンダー)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10763934 品番TV-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。

注意
※A2000系等のアルミ合金の折り曲げには使用しないで下さい。ブレードやネジの損傷の恐れがあります。適応外の厚みやサイズの金属板には絶対使用しないで下さい。本体やブレード、ネジの損傷原因になり、正常に曲げ加工出来なくなる恐れがあります。

商品説明動画

ポケットベンダー/TV- 40【エンジニア】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764774
2024-03-01
用途:
ステンレス板、真鍮板の曲げ加工
製造業

厚さ1mm程度、小さなパーツの曲げ加工に使用しました。
しっかりと角が付き、満足な仕上がりです。

1人が参考にしています
対象商品:
10764774
2021-10-06
用途:
アルミの折り曲げ

非常に綺麗に曲げることが出来て、想像以上の結果が得られた。手軽に使える優れた工具であった。ボルトは、軽く締めるだけなので、蝶ねじをしようして、手締めでもよいかも。そうすれば、工具が不必要になる。

3人が参考にしています
対象商品:
10764774
2019-09-19
用途:
曲げ
製造業

ステンレスの1mm板を綺麗に90度に曲げる事が出来た。
使い方もすぐに慣れる。 似た様な商品が無いので、良い値段だがあればそこそこ便利。

3人が参考にしています
2019-02-04
用途:
アルミ板の曲げ
製造業

アルミ板の直角曲げに使用しました。問題なく使えました。キャップボルトでの締め付けがちょっと面倒だけど、綺麗に仕上がったので満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
10764774
2015-10-19
用途:
ステンレスを曲げる作業
建設業・工事業

自分の思った角度に曲げられるところに購入してよかったと思いました。
ネジ締める作業がもう少し簡素化できれば良いのになぁと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10764774
2015-07-15
用途:
アルミ板の成型

アルミ板成型時に、思った角度に曲げることが出来て使用感も特に問題ない。
もう少し大き目のサイズがあれば、購入したい。

対象商品:
10764774
2020-08-15
用途:
アルミ板の曲げ加工
サービス業

ブレードネジが付属のM3x8では長すぎて曲げようとするとぶつかってしまい、短いネジに交換しないと使えませんでした

対象商品:
10764774
2017-12-26
用途:
厚さ1o程度の板曲げ作業に使用
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

センサーの遮光板なので、薄物加工が中心であるが、ペンチやプライヤーだと、どうしても角が出ず、しっくりとした加工ができない。かといって、業者に依頼し、高い費用を払うには惜しい程度の作業でもある。ポケットベンダーは欲しい場所で欲しい分だけ、かっちり曲がってくれるし取扱いも容易で技量としての熟度はそれほど要しないところも気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする