マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラー単体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
10763952
品番
R-5015P 500W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
500
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.5×12(メッキ付)
材質(ローラー部)
スチール
材質
スチール
ベアリング
高品質プレスベアリング
軸の形状
半月
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
軸は付いていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650