730 +2X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764677 730 +2X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764677 730 +2X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764677 730 +2X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764677 730 +2X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764677

スーパークッション貫通ドライバー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10764677 品番 730 +2X150
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
刃先マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番351-3785 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)265 質量(g)120 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品説明動画

Supercushion Movie

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764677
2020-04-18
用途:
鋼製建具組み立てなどに使用。
株式会社増屋 様 (建設業・工事業)

手の馴染みもよくビスにもしっかり噛むので気に入っています。ただトルクに弱いのか欠けやすい気がします。

対象商品:
10764677
2019-04-02
用途:
軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

硬く締まったネジを外す際に使用します、頭をハンマーで叩けるので便利です。

対象商品:
10764661
2018-05-27
用途:
主にバイクメンテナンス

商品自体はとてもよいものです。
ネジのフィット感とまわしたときのしっくり感がまったく違います。
元メーカーワークスの方にベッセルを薦められました。
こちらの方がSNAP-ONよりも使いやすいとも言ってました。

ただ、今回届いたものはゴムのグリップ部分に踏まれて転がったような跡があり、一部ゴムも欠損していました。
ドライバー先は未使用でしたので、管理の問題かと思います。
返品交換も面倒ですし、使えばすぐこのくらいにはなりますが、あまり気分がいいものではありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
10764661
2018-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

握りやすくて、ちからをいれやすいので、確実に締め付けられる

対象商品:
10764661
2017-04-11
用途:
金物取付、取り外し
株式会社おりはら 様 (建設業・工事業)

グリップが柔らかくて力が入る、クッション貫通なのでハンマーで叩いても力が良く伝わる。

対象商品:
10764661
2016-12-14
用途:
機械修理
製造業

ボールグリップタイプを使用しているが工具箱の上の段に入れるにはボール部が邪魔になる為購入、今後使用して使い易ければ今後も使用する。

対象商品:
10764652
2014-11-28
用途:
日常使い

スーパークッションの貫通タイプを探していました。
グリップの感触は良い。確かに汚れは目立つので色違いがあると良いが…。

1人が参考にしています
対象商品:
10764661
2014-07-04
用途:
機械整備

ネジへの食いつきがよく使用しやすいが、手にオイルがついているときは滑りやすいのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする