TK-9115 洗車ブラシ タケヤ 10765693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-9115 洗車ブラシ タケヤ 10765693 TK-9115 洗車ブラシ タケヤ 10765693

洗車ブラシ

(14件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10765693 品番TK-9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品のひまわりと違い、ブラシの中心から水が出るので、水がハネにくく、効率良く作業ができます。

種類長柄タイプ 寸法(mm)ブラシ部分約220×75×110 全長(mm)2405 サイズ2.4m 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
注意
※伸縮式ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10765675
2017-06-21
用途:
2t箱トラックの洗車
卸売・小売業

長さ、柄の硬さ、ブラシの硬さ、すべてちょうどよかったです。
1.5mあれば上まで届くし、これ以上長いとこのクラスは邪魔かもしれません。

対象商品:
10765675
2015-11-28
用途:
大浴場浴槽の清掃用
株式会社タイヨースポーツセンター 様

以前からこの商品は使っていましたがモデルチェンジしてブラシ固定ネジが金属からプラスチックカバーに変更され洗車用には(キズつけの心配が無くなり)使いやすくなりました。
ブラシのコシもあって良いです。長さは1.5mが丁度良かったです(それ以上長いと力が入らない)

対象商品:
10765684
2016-03-05
用途:
トラックの洗車

オーソドックスな作りで無難に出来ている。ブラシと柄の繋ぎもしっかり出来ているので丈夫。
もう少し価格が安ければ予備も買って置きたい。

対象商品:
10765693
2014-11-12
用途:
大型トラック洗車

使い始めは良いのですが、もう少し長めで、グリップ(柄)のところも若干太目といいますか・・・ガッチリすると助かるのですが・・・如何でしょうか?

対象商品:
10765675
2015-05-29
用途:
トラックの洗車

商品は一流品で満足していますが、価格をもう少し安ければと思います。

対象商品:
10765693
2015-05-24
用途:
家庭用

良い製品です

対象商品:
10765675
2013-09-24
用途:
中型自動車洗車

2t箱車の洗車に使いやすい。

対象商品:
10765684
2013-09-24
用途:
中型自動車洗車

ブラシの強度も良く、使用しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:10765772【洗車スポンジスペア】と適合しますか?
回答:
適合いたします。
2011-10-31

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする