レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 引き回し鋸用
HIPPER 突き廻し 替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10766673
品番
TH004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
曲線技
用途
内装工事
配管工事
電気工事
刃長(mm)
100
仕様
替え刃
ピッチ(mm)
1.7
板厚(mm)
0.9
注意
※適用材以外には使用しないで下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10766673
TH004
32124872
TH004
HIPPER 突き廻し 替刃
レザーソー
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました