ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
工匠チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φ)
190
刃数(p)
72
注文コード
10766865
品番
190×72P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
外径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
刃数(p)
72
刃厚(mm)
1.6
用途
6型・7型マルノコ用
穴径(Φmm)
20
外径(Φ)
190