900 両ツル柄 浅香工業 10766987

両ツル柄

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10766987 品番900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)900 質量(g)800 株寸法(mm)64×38(小判) 手元寸法(mm)36×28 仕様使用出来るツルハシ/両ツル3K・バチツル2.5K・玄能ツル2.5K

商品説明動画

両ツルの柄 交換方法
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227804
2021-03-15
用途:
道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、悪くなったので今回とても安くこの商品を購入しました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
10227804
2016-03-16
用途:
庭いじり

硬くしっかりしてました

1人が参考にしています
対象商品:
10227804
2014-02-25
用途:
土木、雪掻き、氷割

大変立派な柄で長年使って傷んでいたツルハシが生き返りました

1人が参考にしています
対象商品:
10227804
2013-06-10
用途:
木の植え替え

バチとの相性がよく、使い勝手がよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする