AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251

 

AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251 AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251 AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251 AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251 AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251 AS-7200 透湿レインウェア フェニックス makku 10767251

透湿レインウェア フェニックス

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10767251 品番AS-7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

15年以上売れ続けている実績!防水透湿レインスーツのロングセラーモデル!
軽量&透湿機能で、ムレにくく軽い着心地!
雨や風を通さず、皮膚表面からの水蒸気を外に透過させるという優れた機能を備えたレインウェア。
縫い目の裏面には、表からの雨等の水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
多彩なカラーバリエーションで、シーンやお好みに合わせた選択が可能。
ジャケット裾、袖口はマジックテープや紐で調節可能。
ファスナーは、ダブルフラップにより保護され、ファスナーからの水の侵入を防ぐ!
使いやすい大型ポケット、フードは取り外し可能。 パンツの裾も調節可能です。 総裏メッシュ付き。 収納袋付き。

サイズ4L 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000 股下(cm)84 腰廻り(cm)117 セット内容上下 ネイビー 胸囲(cm)130 混率(%)表:ナイロン100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 総丈(cm)(ズボン)117 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112 裄丈(cm)92 上着丈(cm)84 適応胸囲(cm)108〜122
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※こちらのフードは、ウェアのサイズに関係なく、全て同じ大きさになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10767251 AS-7200 22849618 AS-7400 透湿レインウェア フェニックス2 makku 透湿レインウェア フェニックス2 makku 1セット 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10767321
2018-03-24
用途:
釣りや農作業用
農・林・水産業

冬の寒気に使用するが、おおむね耐寒性もあり、ある程度通気性が確保できることで良好。

対象商品:
10767531
2017-06-10
用途:
雨降り時での軽作業、自転車の運転
運輸・通信業

まだ機会がなく一度も使用していないため、防水度・透湿度がどの位かは判断できませんが、素材の肌ざわりも良く、軽量なので動きやすい。帽子部分が着脱式でなく、襟に収容できれば、なお良いと思います。

対象商品:
10767626
2017-05-14
用途:
配達業務
卸売・小売業

さっそく雨の中配達に使っています、これからの季節透湿でも蒸します。サイズはよく合っていました、動きやすかったです。

対象商品:
10767294
2017-05-05
用途:
児童の通学時の交通安全時の雨の日に使用。快適である。

雨の日の対策として手がふさがらないので傘を利用せず助かる。

対象商品:
10767355
2017-06-23
用途:
道路工事作業時
正友建設 有限会社 様 (建設業・工事業)

ちょっとサイズが小さかったようですが、軽くて良かったです

対象商品:
10767321
2016-06-10
用途:
雨天軽作業
株式会社イチコー 様

非常に軽く、動きやすく作業性が良い、価格も手ごろだ

対象商品:
10767355
2016-02-05
用途:
洗浄作業
建設業・工事業

軽くて通気性がよい

対象商品:
10767321
2015-09-11
用途:
雨天時の自転車での配達
製造業

台風の雨の日に初めてつかいました。新品ですので防水に問題は感じませんでした。土砂降りではなかったので雨水の侵入もありませんでした。透湿性能も問題は感じませんでした。フロントファスナーのフラップは大型でいいと思います。軽くて薄いので動きやすく作業をするのに支障もありません。初期性能は合格点だと思います。今まで数万円する高級素材のものなど色々と使ってみましたが、最近は安価なものでどれくらい使えるかを試しています。価格を考えて半年以上普通に使えたら合格だと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする