TK-9117 洗車スポンジ タケヤ 10768195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK-9117 洗車スポンジ タケヤ 10768195 TK-9117 洗車スポンジ タケヤ 10768195 TK-9117 洗車スポンジ タケヤ 10768195

洗車スポンジ

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10768195 品番TK-9117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中央から水が出るのでハネにくく、効率よく洗車できます。

全長(mm)2015 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)ポリウレタン・ABS樹脂 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)約240×135×80 適合用途洗車
注意
※伸縮式ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10768195
2017-07-13
用途:
担当車両の洗車(観光バス)
運輸・通信業

車庫や宿泊先の旅館などでホースに挿して手軽に洗車できるのでありがたい
ただ、棒の内側が錆びて脆くなり折れやすくなるのが不満なので改善求む

対象商品:
10768195
2017-09-18
用途:
大型自動車の洗車

柄の部分が長いので重宝しています。もう少し価格が安いとより買いやすい。

対象商品:
10768195
2017-02-12
用途:
大型車の洗車用
株式会社ファインエナジー 様

一度に大きく洗えるので時間短縮になります。丈夫で便利です

対象商品:
10768195
2016-03-17
用途:
観光バス洗車
トラベル・テースト・ジャパン株式会社 様

使いやすいです。
価格ちょっと高いかな

対象商品:
10768195
2015-02-20
用途:
バスの洗車

15年間愛用しています。最近は置いてあるところが少なくなって少し残念です

対象商品:
10768195
2014-10-29
用途:
観光バス洗車用
夢観光株式会社 様

大型観光バス用ですね 弊社は、中型以下の車両ですので、枝が長く使いづらいので、50センチカットして
使用しています、スポンジはなかなか、いいですね。

対象商品:
10768195
2014-11-27
用途:
大型タンクローリーの洗車

長くても重くなく使える。

対象商品:
10768195
2009-05-28
用途:
洗車

今まで高いところを洗う時は作業台が必要でしたが、これがあると結構高いところまで届くのでちょっと楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする