SC-70IR 赤外線カラー防犯カメラ オーム電機 10768213

※使用例

SC-70IR 赤外線カラー防犯カメラ オーム電機 10768213 SC-70IR 赤外線カラー防犯カメラ オーム電機 10768213 SC-70IR 赤外線カラー防犯カメラ オーム電機 10768213

赤外線カラー防犯カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10768213 品番SC-70IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

赤外線で暗闇でもくっきりと映し出す。
防雨金属カバー付で室外駐車場などに最適。
カメラ本体側コード長さ1.5メートル、付属延長ケーブルの長さ10.5メートルで余裕の設置。
付属のカメラスタンドを利用し天井にも壁にも設置OK。

形状防水・暗視型 仕様(赤外線照射距離)約12m 適合2P延長ケーブル10m BO-C102(07-4945)、2P延長ケーブル20m BO-C202(07-4946) セット内容カメラ本体(1.5mケーブル付き)1台、AC/DCアダプター 1台、延長ケーブル(10.5m) 1本、木ネジ 2本、防滴テープ 1枚、取扱説明書(保証書付き)1枚 質量(g)約240 使用温度範囲(℃)-20〜50 消費電力(W)2 電源アダプタ使用(DC12V/500mA) ケーブル長(m)10.5 コード長さ(m)(カメラ側)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ単体)58×85×55 解像度(水平)420本 映像素子1/3インチ カラーCCD 画素数30万
注意
※夜間や暗闇での赤外線撮影時はモノクロ画像になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
録画機能はついていますか?
回答:
こちらの商品自体には録画機能は付いておりません。ビデオに繋げることができますので、繋いだビデオにて録画していただけます。
2011-10-31

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする