163012 0000 ベンダー 大塚刷毛製造 10768633

163012 0000 ベンダー 大塚刷毛製造 10768633
163012 0000 ベンダー 大塚刷毛製造 10768633

ベンダー

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ片面
毛丈中毛
内容量1本注文コード10768633品番163012 0000
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法(mm)【植毛部】約130×約25全長(mm)約250タイプ片面材質(柄部)スチール毛丈中毛RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10768624
2025-11-11
用途: デッキの板と板の間の塗り替え
その他業種

午後2時半ごろ注文し、翌日 午前9時ごろ玄関前に到着。あまりの速さにビックリ!
早速、一部分だけ試し塗りしましたが、使い心地は上々です。これからは近くのホームセンターで買わずにこちらから購入します。

対象商品 : 10768642
2025-08-29
用途: ウッドデッキ塗装の隙間用に使用
その他業種

以前も使用してます。
やはり大塚製は使いやすいです。
毛も抜けません。

対象商品 : 10768651
2023-01-04
用途: 塗装作業
不動産業

奥の方の届きづらい場所や狭い場所への塗装に
大変便利でした。
柄を曲げられるのも使いやすかったです。

対象商品 : 10768624
2022-05-17
用途: 鉄骨の塗装
カーショップたなべ

鉄骨の部分的な色塗りに使っております。はけの筆では塗料が垂れたりしますがこのベンダーは垂れないのでとても塗りやすいです。筆自体がながいので、筆では届かないところや狭い部分がかんたんに塗れます。

対象商品 : 10768651
2021-10-31
用途: ベランダ塗装の隙間部分に
製造業

隙間が狭めなのでこのタイプを使いました。両面タイプで9㎜位までの隙間がいけるので助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 10768676
2021-06-30
用途: 清掃

塗装に使うつもりで買いましたが、清掃するときにも、柔軟に曲がるので、手が入らないところの隙間の清掃にとても役に立ちました。

対象商品 : 10768651
2020-09-20
用途: DIY塗装
その他業種

雨といの裏(すき間)を塗装するのに、両面短毛のベンダーを使用しました。ちょうど良い厚さで、すき間を塗装できました。道具は選ばないとダメですね。

対象商品 : 10768651
2021-09-18
用途: 自宅の外板塀の再塗装に利用
その他業種

塗装作業は初めてだったので、どんな道具が必要かをネットで調べていて見つけたツールです。板と板の隙間などの塗装にとても便利でした。刷毛でやっていたら、時間はかかるし、上手にも塗れなかった思います。ただ製品のサイズ表記に塗装する箇所の厚みが何ミリなのか、およそでもいいので記載して欲しいです。もう少し厚みがあったら、今回の塗装した隙間にはまったく使えなかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする