TAC006 セーフティクッション トラ柄(シート) イノアック 10769202 TAC006 セーフティクッション トラ柄(シート) イノアック 10769202 TAC006 セーフティクッション トラ柄(シート) イノアック 10769202

セーフティクッション トラ柄(シート)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10769202 品番 TAC006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。

形状平型 材質ポリエチレン 用途壁面・角など 寸法(mm)約4×100×910 タイプシート 色(柄)トラ アズワン品番64-5077-46 両面テープなし
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10769211
2021-02-08
用途:
上部警告
建設業・工事業

発送も早く助かりました
当日発送だと欲しい時にすぐ利用できるので助かります

対象商品:
10769193
2015-09-22
用途:
仮設電線の敷設表示および危険表示

糊なしでも使えるっちゃ使えるのですが,糊付もあったほうがいいです.

対象商品:
10769211
2015-04-12
用途:
車のこすり防止

トラがらなので目立つので確認し易い。

対象商品:
10769211
2018-08-14
用途:
駐車場の柱部分の施工しました。
株式会社三光 様 (製造業)

車のバックから停車時に センターの目安に
なり 目立ちます。

対象商品:
10769193
2017-09-17
用途:
車庫の入り口

夜に車をバックで車庫に入れるときに、結構幅がギリギリなので、柱の位置がわかりやすいように柱に貼り付けましたが、黄色がもっと蛍光や蓄光っぽい黄色だと思っていたのですが、だめでした。夜はテールランプの灯りだけでは見えにくいです。また、1年たちましたが、ちょっと反ってきてめくれあがってきました。これは、残念な商品に入りそうです。
天井の低いところなどに頭を打たないように貼っておくにはいいかもわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
10769202
2012-02-29
用途:
現場の危険個所

裏に両面テープがついていたらなお良かった。
鋼材の角など、曲面には貼りにくい。
ポールなどに巻く用途には良いと思います。

同じようなものの中では、価格が安かったです。
少量で良い場合には安いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品企画の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする