MPチップソーBS165

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10769875 品番BS-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
切断対象各種軟鋼材 取付穴径(Φmm)20(鋸) 用途各種軟鋼材用 トラスコ品番791-9867 適合機種小型チップソー切断機[HSC165N] 刃数40 径(Φmm)165(鋸) 刃厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10769875
2014-06-14
用途:
アルミの切断
株式会社 シーキューサービス 様

お値段は多少お高い感があるが、薄物(もちろん厚物も)を切るとき特にアングルを極、短く切りたいとき、他のチップソーでは
材料が吹っ飛んで怖いが、多少面倒を見ながら切断すると、これは飛びづらい。いつもこの刃を購入使用している。
お値段がもうちょこっとでも安いと良いのだが。ま、いいか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする