SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 光学測定器
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯
SK(新潟精機)の 点検鏡/点検灯部品
点検鏡 替ミラー 小判80
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10769893
品番
IM-M80K
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合
新潟精機の全てのアンテナ式点検鏡、アンテナ式拡大鏡と互換性があります。
質量(g)
20
ミラー寸法(mm)
80×50
本体サイズ(mm)
全長97×全幅53×厚さ16
ミラー形状
小判型
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
参考になった