A144 充電池 BLACK&DECKER 10770426

充電池

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10770426 品番A144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)1.2 適合EPC14・CDC1400K2(14.4コードレスドリルドライバー)、SX4000(14.4Vドリルドライバー)、SX6000(14.4Vマルチツール) トラスコ品番282-7913 バッテリーニカド電池
注意
※同じボルト数では1.2Ahと1.7Ah共有可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770417
2022-04-29
用途:
日曜大工
飲食業

何よりも値段が安く充電池の能力が高く安心安全で使いやすい、

対象商品:
10770426
2020-10-06
用途:
日曜大工でのビスうち、穴あけ等の作業
その他業種

従来通りのスペックであり、手持ちの工具がそのまま使えてよかった。
軽量化ができれば有難い。

対象商品:
10770417
2020-09-09
用途:
木工の組み立て時
卸売・小売業

同じのを使用していますが、予備の充電池が、使用不可になった為、予備です。

1回の充電でながく使用出来るしパワーがあります。

対象商品:
10770417
2019-11-06
用途:
あなあけ
プリーツ Labo 様 (その他業種)

電池の持ちが年々悪くなり買い換えようと思っていましたが、電池の交換のみでいけてよかったです。

対象商品:
10770471
2019-02-09
用途:
充電量が経年変化とともに減少した古い充電池と交換しました。
教育・研究機関

他の方のレビューを参考にして、まずフル充電のために充電器にセットしました。当初充電器の充電中のランプがなかなか点灯しなくて心配しましたが、1時間ほど経て無事に正常な充電が始まり、その後は全く問題ありません。他店をいろいろ探しましたが、取り扱いがなくあきらめていましたので、モノタロウさんの品揃えに感謝です。

対象商品:
10770417
2018-09-21
用途:
建築物
製造業

問題なくインパクトは使用できるようになった。
ただ説明書は同封されてなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
10770471
2018-12-03
用途:
日曜大工

最初のバッテリーが2台とも1年位で使えなくなったので心配ですがとりあえず今は使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
10770417
2018-11-14
用途:
振動ドリルでセメントに穴をあける。ブロックに穴をあける。
ナシ 様 (農・林・水産業)

電気のないところで使用する為、田、畑ブロックの加工。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする