スコッチロックコネクター

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 使用可能電線範囲(本線)0.85〜1.5sq(分岐線)0.5〜0.75sq 注文コード10770697 品番905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は使用可能電線範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。

使用可能電線範囲
(本線)0.85〜1.5sq
(分岐線)0.5〜0.75sq
絶縁皮膜最大径(mm)4.82/3.68
注意
※プライヤーを用いて接続する場合、Uエレメントを左右均等の力で押し込み、コネクタ本体の面とUエレメントの面が同一となるまで完全に押し込んで下さい。
圧接後、Uエレメントがななめの状態になっていないか、完全に押し込まれているかなどの確認をして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10770645
2024-03-05
用途:
自動車の
株式会社トゥリーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配線を挟む幅が狭く細い配線に対応するサイズを買いましたが、思ったより太い配線にも使用できるので、太さがかなり違う配線どうしの結線にも使用できるので、使い勝手がいいです。また、両側から閉じるタイプと違って、外す時も楽に外せるので、再使用もしやすいです。

対象商品:
10770645
2023-08-13
用途:
ドライブレコーダー、ナビ取り付けで
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心の3Mです。ワンタッチコネクタを嫌がる人いますが、必ずプライヤー型ペンチで挟み、2度確認します。今まで接続不良はありません!

対象商品:
10770645
2024-03-08
用途:
ドラレコの電源接続
建設業・工事業

とても使いやすく良い商品です。しっかりと接続出来るので安心して使えます。

対象商品:
10770645
2023-09-18
用途:
車の配線

細い配線に使用。
使い慣れてないせいかちょっと使いにくいです。

対象商品:
10770645
2021-10-14
用途:
オーディオ等

このタイプを使うと他のは使わないです。後々の不良等もないですから。

対象商品:
10770645
2020-09-05
用途:
ナビ、ETC取り付け
HondaCars尼崎東 近松店 様

申し訳ないがモノタロウ製配線コネクターは中の接点が振動等で接触不良を起こすことが過去に何回かあり(気を付けて結線しているつもり)こちらに切り替えたところそういった事はなくなった。一個あたりの値段は少し高いが良い商品だ。プロ用途ならこちらをお勧めする。

2人が参考にしています
対象商品:
10770645
2020-07-29
用途:
配線作業

車の配線作業に使いました。線の対応範囲が0.5から1.0sqと車の配線作業にはこの範囲が丁度良い。線を咥えた際、良く見さえすれば、問題無く分岐出来た。

対象商品:
10770645
2020-10-30
用途:
自動車の配線
株式会社めとろおーとじゃぱん 様

しっかり固定されて安心して使用出来ました。つけ方も簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする