バイクヒューズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 10771171 品番 4016-017B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
全長(mm)25 直径(Φmm)6.4 電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10771171
2024-04-25
用途:
ホンダCB750のレストア用に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

カーショップなどに展示販売がなく、純正品は高価なので大変重宝しています。種類も10A・15A・20Aと豊富です!

2024-09-27
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

無いと困るものですが、ホームセンターには置いていないところが多いですね。

対象商品:
10771171
2022-07-09
用途:
バイクの補修

サイズが気になっていましたが25mmでぴったりでした。

対象商品:
10771162
2021-07-10
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

一般的ヒューズの長さが短いとか長いとかでサイズ合わず、貴社で見つかり助かりました。

2020-07-24
用途:
交換用

バイク用は特殊で高価なのでとてもたすかります。
トラブル時にはいくつか飛びますし。

対象商品:
10771162
2019-08-22
用途:
旧車バイク用
医療・福祉・介護関連業

旧車バイクの管ヒューズはなかなか無いので助かりました。少し長さが短いが問題無く使える。
ただ、アンペア表示が見にくいので、マジックペンで色を付けて簡単に判別できるようにした。

対象商品:
10771153
2020-04-18
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

発送も早く問題なく使用できました。このサイズのヒューズはホームセンターでも売っていないので、大変助かります。

2018-07-05
用途:
スーパーカブのヒューズ交換
植物工房 樹里庵 様 (農・林・水産業)

家電量販店には30ミリと20ミリしかないので25ミリは助かります。
来るのも今回は早かった。
いろんなメーカーのがありますが、ヒューズは消耗品なのでローコストなのが嬉しいです。
まとめ買いしておけば緊急時に助かりますし、オススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする