※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受 HK
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10772781
品番
HK1312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥425
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
12
外径D(Φmm)
19
内接円径Fw(Φmm)
13
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
適合
IR 10×13×12.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
10
基本動定格荷重Cr(N)
6950
基本静定格荷重Cor(N)
7900
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
12000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
18000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方