サイズ内径5mm外径9mm仕様
RCボートのエンジンは3万rpm以上回るのでボールベアリングだと寿命が短く短期間で交換が必要ですがこのタイプは丈夫で錆びさせなければかなりの高寿命なのでお気に入りです。
ホンダ原付のスイングアームピボットは樹脂のブッシュで動きが悪いのでベアリング化することにしました。精度良くスムーズな動きが気持ち良いです。
バイクのスロットルグリップ(オープンエンドタイプは不可)に使用、同時購入の外径10、内径6mmの内輪を取り付けてアクセルの抵抗軽減、アルミ製内径14mmのハンドル用です。
自転車用リヤカーのハブに使用さすがにメーカー品ですね転がり音も静かで満足してます。
ほんとは8-12-12の寸法ですが適当なのが無いのでこれで代用。ちょっと長さが短いが動きには問題ないでしょう。トンカチでたたいてスムーズに入りました。
ボールベアリングに比べると変形しやすいシェル形状ですが、圧入でも叩きでも変形なく安心して交換することができます。もちろん品質も文句なしです。
トライアルバイクのリンク部に使用しました。
取り付け、動作も問題ありません。
元のベアリングは錆びていたので、サスペンション周りの動きが変わりました。