※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
シェル形針状ころ軸受 HK
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10773156
品番
HK2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
20
外径D(Φmm)
26
内接円径Fw(Φmm)
20
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
適合
IR 17×20×20.5
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
24
基本動定格荷重Cr(N)
16000
基本静定格荷重Cor(N)
26200
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
12000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10773156
HK2020
53847588
HK2020F
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
449
税込
¥
494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です