7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773192
7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773192
7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 10773192

シェル形針状ころ軸受 HK

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10773192品番7E-HK2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
幅C(mm)12外径D(Φmm)26内接円径Fw(Φmm)20軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列適合IR 15×20×13材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)14基本動定格荷重Cr(N)8750基本静定格荷重Cor(N)12100JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000許容回転速度(min-1) 油潤滑12000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
107731927E-HK201262101068HK2012FM7E-HK2012 シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 62101068シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)1個
429
欠品中
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10772702
2020-08-10
用途: プロクソンフライス盤のプーリー支持用
教育・研究機関

オリジナルはプレーンベアリングが付いていたがこのころ軸受けに変更した。音は少しうるさくなったが、回転が安定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする