曜日別特売
VVF1.6mm×2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 10774041

VVF1.6mm×2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 10774041
VVF1.6mm×2C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 10774041

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード10774041品番VVF1.6mm×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途
住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。
種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.6全長(m)5JIS規格JIS C 3342シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)90許容電流(A)18仕上外径(Φmm)6.2×9.4種別単線絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92
注意
※「許容電流(A)」は、周囲温度40℃の条件下での値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774127
2018-12-10
用途: 照明器具増設のための配線
自営農・林・水産業

普通です。ちょっとした照明器具増設に持ってい来いの電線です。価格もまずまず安いです。

対象商品 : 10774102
2018-09-19
用途: 配線工事のとき

何回か購入してるがメーカー等による差は殆ど無いので価格で選んでますが十分満足できます。

対象商品 : 10774163
2018-08-06
用途: 工事現場での仮設配線延長
西尾基礎

コードリールでも良いのですがロスを考えると此方のシースケーブルがベターかと利用してみました。通常の電動工具なら熱を持つ事も無く安心して利用出来ます。

対象商品 : 10774084
2018-06-16
用途: 電気設備、スピーカーケーブル
Bridgestone Recording and Mastering電気・ガス・熱供給・水道業

長いのが欲しかったのでバラで頼んだが、もっと長いのがあっても良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 10774057
2018-08-05
用途: 家の電気工事

天井裏のファンの配線用に購入しました。使い勝手も良く、
配線の剥ぎ取りも問題ありませんでした。

対象商品 : 10774136
2018-05-01
用途: 配線増設

天井内に配線を引き回すために購入。
早く手元に届くのでいつも助かっています。

対象商品 : 10774181
2018-07-14
用途: 写真は100m巻きなのに20m巻きです!! 要注意!!!

普通Fを使っている人であればこの写真で1巻きとかいてあれば100m巻きだと思うのが普通! これ20m巻きですよ。 要注意!!!

1が参考にしています
対象商品 : 10774041
2018-02-01
用途: 電熱ヒータ用電源供給用

通常の一巻は大変長く、困っておりましたが、価格も安価で必要長がちょうど良いものがあって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする