600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10774093 品番VVF1.6mm×3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)1.6 全長(m)10 JIS規格JIS C 3342 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)130 許容電流(A)15 仕上外径(Φmm)6.2×12.6 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92 用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。
注意
※「許容電流(A)」は、周囲温度40℃の条件下での値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774127
2018-12-10
用途:
照明器具増設のための配線
自営 様 (農・林・水産業)

普通です。ちょっとした照明器具増設に持ってい来いの電線です。価格もまずまず安いです。

対象商品:
10774102
2018-09-19
用途:
配線工事のとき

何回か購入してるがメーカー等による差は殆ど無いので価格で選んでますが十分満足できます。

対象商品:
10774163
2018-08-06
用途:
工事現場での仮設配線延長
西尾基礎 様

コードリールでも良いのですがロスを考えると此方のシースケーブルがベターかと利用してみました。通常の電動工具なら熱を持つ事も無く安心して利用出来ます。

対象商品:
10774084
2018-06-16
用途:
電気設備、スピーカーケーブル
Bridgestone Recording and Mastering 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長いのが欲しかったのでバラで頼んだが、もっと長いのがあっても良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
10774057
2018-08-05
用途:
家の電気工事

天井裏のファンの配線用に購入しました。使い勝手も良く、
配線の剥ぎ取りも問題ありませんでした。

対象商品:
10774136
2018-05-01
用途:
配線増設

天井内に配線を引き回すために購入。
早く手元に届くのでいつも助かっています。

対象商品:
10774181
2018-07-14
用途:
写真は100m巻きなのに20m巻きです!! 要注意!!!

普通Fを使っている人であればこの写真で1巻きとかいてあれば100m巻きだと思うのが普通! これ20m巻きですよ。 要注意!!!

1人が参考にしています
対象商品:
10774041
2018-02-01
用途:
電熱ヒータ用電源供給用

通常の一巻は大変長く、困っておりましたが、価格も安価で必要長がちょうど良いものがあって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする