D-555 360LEDバルブダブル S25 DELTA(デルタ) 10774373

360LEDバルブダブル S25

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10774373 品番D-555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テール・ブレーキランプを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。
13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
口金つばなし違いピン(BAY15D) ホワイト タイプS25 電圧(V)12 フィラメントダブル LED使用数(個)13 消費電力(W)1.8 用途ストップ&テールランプ
注意
※ウインカーに使用する際は別売メタルクラッド抵抗が必要となります。
※DC12V車専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774373
2018-10-04
用途:
バイクの部品
河内金型製作所 様 (製造業)

セロー225wにて使用、問題なく使えていると思う。

対象商品:
10774373
2017-08-31
用途:
AF61 Todayのテールに
その他業種

当方AF61を所有しており、年々発電容量が不足してきているので、LED化を決め、こちらを購入しました。明るさはリフレクタにもよるとは思いますが、AF61では充分な明るさでしたが、元々がバイク用ではないにしても、振動でストップランプがチラついたりしているので、評価をひとつ下げさせていただきました。

対象商品:
10774373
2016-11-22
用途:
車のテールランプ

とても暗いです。後続車にわかりづらく危険なので普通の電球に戻しました。

2人が参考にしています
対象商品:
10774382
2015-12-11
用途:
トラック
司商店 様 (運輸・通信業)

良い

2015-03-13
用途:
交換

WタイプLED 探していたので、ほっとしています。

対象商品:
10774373
2016-02-18
用途:
バイクのテルランプ交換
その他業種

LEDであるので、発熱が少なくて済んでいる。
テールランプカバーが熱くならないでいる。

対象商品:
10774373
2015-09-11
用途:
ダブル球の交換
その他業種

取り付け、作動確認ができました。

対象商品:
10774373
2015-05-22
用途:
ストップランプ

暗すぎる 点いているかわからない 絶対買ったらダメ

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする