L-3552-4P ラグ板 サトーパーツ 10774802

L-3552-4P ラグ板 サトーパーツ 10774802
L-3552-4P ラグ板 サトーパーツ 10774802

ラグ板

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(50個)極数(P)4注文コード10774802品番L-3552-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種類その他パネル取付方式ネジ止め極数(P)4材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)寸法A(mm)37寸法B(mm)18.5絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)耐電圧(V/min)AC300端子金具ハンダ付け用端子適合規格RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08630361
2020-02-21
用途: エフェクター
サービス業

大きめのビンテージパーツでエフェクターを作るのに最適なラグ板です。なかなか売ってないので、助かります。

対象商品 : 08630361
2019-12-15
用途: ダイオード抵抗配線時
有限会社 ナルシステムサービス建設業・工事業

使い勝手の良さ収納ポイント数はんだ付けの良さです。

対象商品 : 08630255
2019-10-12
用途: 半田付け練習用
サービス業

安かったので、多めに購入。半田検定の練習用に
ぼんぼん使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする