曜日別特売
TNMG160404 CA6515 京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ 10774846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
厚さ4.76(mm)
トラスコ品番554-1549
554-1549
544-7585
544-7895
544-7941
544-8182
544-8557
544-8956
544-9286
544-9341
546-6067
546-6105
546-6202
546-6296
546-6334
546-6806
546-6865
546-6946
546-7047
546-7128
546-7659
544-1609
544-1994
544-2150
544-2257
544-2346
544-2389
544-2486
544-2621
545-0047
545-0187
545-0390
545-0543
545-2601
545-2821
545-2911
546-0298
546-0492
546-0735
546-0875
546-1201
546-1316
546-1391
546-1618
546-1731
546-8353
546-8451
546-8582
546-8850
546-8914
546-9465
546-9562
546-9635
546-9694
547-0064
547-0196
547-0668
547-1095
552-6035
552-6108
552-6434
552-6523
552-6582
552-6728
552-7805
554-1981
554-2243
554-2588
554-2961
554-4238
555-0912
555-1382
555-4641
555-7721
555-7917
556-2180
556-2244
556-2431
556-2490
556-2881
556-3208
556-3283
556-3411
556-3488
556-3496
556-3909
556-4484
556-5057
556-5308
652-8210
653-5411
逃げ角0(°)
内容量1セット(10個)注文コード10774846品番TNMG160404 CA6515
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質CA6515トラスコ品番554-1549厚さ(mm)4.76材質(本体)CA6515穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数6逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする