PTX27010 Geltwistスレッドロッカー PERMATEX 10774967

Geltwistスレッドロッカー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード10774967 品番PTX27010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェルタイプのネジロック剤。
革新的なアプリケーターは長めのノズルを利用する事により今まで手の届きにくかった箇所や頭上等の漏れの気になる場所での使用が可能です。
ジェルが必要な箇所に簡単に塗布可能。
液漏れによる無駄の削減。
従来の液状に比べて広範囲なネジサイズに対応。
コンパクトサイズ。

強度高強度 強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能 用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。 トラスコ品番399-0699 液色 適合ねじ(mm)10〜25 破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/26 比重1.13 硬化時間(分)20 完全硬化時間24時間 適合温度(℃)-55〜150 粘度(cP)75000/900000 チキソ性有り 主なワーク3次元形状
注意
※硬化時間によって得られる強度は完全硬化強度の20%です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10774951
2022-01-11
用途:
車・バイク・農機の整備に
建設業・工事業

推奨ネジ径6mm〜25mm
破壊トルク13N・m
脱出トルク6N・m
ボトル底部がリップスティックの様に回す構造になっており、回して必要量を出して使います。硬さはマヨネーズくらいです。
保管は直射日光を避けて8〜21℃保管。
28℃以上になる所に保管はNG。

これ一つでほぼ対応できてます。

対象商品:
10774951
2018-04-06
用途:
車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

定番購入しています。ブレーキ関係のネジロックに使っています。垂れないので、とても使い勝手がいいです。

対象商品:
10774967
2017-02-24
用途:
自動車整備
with T 様

ネジロックはこれ以外使わないっス。パーマテック最高!

対象商品:
10774951
2016-03-29
用途:
バイク メンテナンス

垂れずに少量ずつ使えます。
小物ネジ緩みで最適です。

対象商品:
10774951
2016-03-15
用途:
バイク整備

パッケージ裏面に日本語で説明書きのシールを貼り付けてがありますが、取り外す際には150℃の熱で溶かす必要があると書いてあります。この商品は中強度でハンドツールでの取り外し可能ではありませんか?翻訳が高強度と中強度のものが混在しているんじゃないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。メーカーに確認しましたところ、シールの表記が間違っているようです。詳しい内容がわかりましたら、改めて回答いたします。商品自体は中強度になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする