PERMATEX
スレッドロッカー
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(10mL)
注文コード
10775012
品番
PTX26210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途
カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。
強度
高強度
強度区分
部分加熱と工具の使用により取り外し可能
液色
赤
適合ねじ(mm)
10~25
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
22/32
比重
1.1
硬化時間(分)
20
完全硬化時間
24時間
適合温度(℃)
-55~150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
粘度(cP)
1800/5000 チキソ性有り
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
注意
※プラスチック材質には使用できません。
※保管の際は、キャップをしっかり閉じ、現容器のまま冷暗所に保管してください。
※使用する前に、必ずキャップを付けたまま容器を5秒程しっかり上下に振ってください。