1ADAC オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料) 10775527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートスイフト2Kベースコート 原色

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ディープバイオレット
ディープバイオレット
ゴールドブラウン
ロイヤルエロー
ロイヤルブルー
ワイエスグリーン
シンクバイオレット
プラムゴールド
インドオレンジ
マホガニー
パーマネントオレンジ
シンクレッド
ファストバイオレット
インディアンレッド
オーカー
ファストグリーン
インダンスレンブルー
パーマネントブルー
チンチングブラック
ブラック
ホワイト
アイアンゴールド
トランスブルー
エクセルレッド
スーパーブラック
ノンフラップブルー
メジアムレッド
パンエロー
ストロングレッド
ブライトピンク
トラッドレッド
ラセットマルーン
カーディナルレッド
ペールエロー
ペールオレンジ
2Kスタビライザー
グラファイトベース
サンレッド
色番#771
#771
#208
#210
#224
#227
#233
#235
#243
#544
#646
#703
#705
#706
#711
#712
#713
#714
#715
#729
#731
#748
#749
#750
#751
#752
#754
#755
#756
#758
#764
#766
#767
#770
#772
#800
G902
#773
内容量1缶(900mL)注文コード10775527品番1ADAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

ディープバイオレット使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番#771硬化剤比率10:1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10775362
2018-01-19
用途: 軽トラックの補修作業時
ウインユモト建設業・工事業

大変きれいにできました光沢があり大変満足しています、

2が参考にしています
対象商品 : 10775362
2012-10-07
用途: 板金・塗装

731ホワイトの3.2㎏や16㎏缶があれば良いのですが…。
それと、なぜミキシングパールの取扱いがなくなったのでしょうか?
パール系の色が作れないので残念です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ミキシングパールの供給が可能となりましたので、販売を開始させて頂きました。
今後もMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする