軸付ダイヤモンド砥石 (2本入り)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 10778022 品番 N-821-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)

適合N-820・821・823・842 寸法(mm)4.0×20 トラスコ品番290-5442 質量(g)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
加工品穴内部のばり落とし

もう少し、目が粗くて、ダイヤモンドの耐久性が見込めるものがほしいです。現状は、多少研磨部分が摩耗しても、使えるだけ使い込みますが。

2026-01-07
用途:
目立て
特定非営利活動法人NPOウィッシュ 様

複数回購入しています。コスパがよく、いつも満足しています。

対象商品:
10778022
2021-08-29
用途:
チェンソーの目立てに使います。
農・林・水産業

手で目立てするより簡単にチェンソーの目立てができが楽です。

対象商品:
10778031
2024-01-16
用途:
チェンソー目立て

ヤスリの山がすぐに擦れて使えなくなるし、このヤスリを使う機械も直ぐに壊れた。

対象商品:
10778022
2020-12-07
用途:
チェンソーの目立て機に使います
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

チェンソーの目立て機のスペア砥石に購入しました。よく砥げます。

対象商品:
10778022
2020-05-16
用途:
山林の手入れ時
農・林・水産業

チェンソーの切れ味を維持するためニシガキ工業のチェンソー研研にセットして使用している。素人でも簡単・確実に研げるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
10778031
2020-07-11
用途:
チェーンソーの目立て用
農・林・水産業

チェーンソの目立て用に購入、同じニシガキの目立て機の交換用に購入、安くて砥ぎやすいので満足です。

対象商品:
10778022
2020-06-09
用途:
チェーンソーの目立てに使っています。

通常の耐久性で、1本で250oのチェーンソー5本は間違いなく遂げます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする