EZ7410X-A 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 10778153

充電ドリルドライバー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10778153 品番EZ7410X-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオン電池搭載。作業量約25%アップ。(従来EZ6225と比較:メーカー調べ)
軽量・コンパクトで取り回しがラク。
LEDライト、オートストップ機能、クラッチ固定カバーなどサポート機能が充実。

ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本
穴あけ能力
金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速/1.5[15]
低速/4.4[45]
バッテリー電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])高速/600、低速/200(2段変速) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3〜2.9[3〜30]まで約0.1[1.3]きざみ) バッテリー- 使用電池電池パックLAタイプ(EZ9L10)(別売) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(ピストル型時、電池パック装着時) 本体質量(g)480(電池パック装着時) 充電器質量(g)- 消費電力(W)- 付属品クラッチ固定カバー、ドライバービット#2(+)75mm 仕様本体のみ 電源(AC)- トラスコ品番422-9096
注意
※能力値はフル充電での目安値になります。
※充電時間は電池パックの状態により表示時間以上になることがあります。
※充電器、電池パックは別売となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07659224
2015-06-10
用途:
仕事
有限会社堺工業 様 (建設業・工事業)

以前の型も持ってるんですが、今回のは電地が新しくなっていて、ちょっとだけパワフルになってるみたい。予備の電地付で販売してあれば、そっちを購入したと思います。

対象商品:
07659224
2015-06-26
用途:
配線作業
システムクリエイト有限会社 様

仲間からの推薦で、探していたものです。
使ってみて問題ありませんでした。

対象商品:
07659224
2015-01-17
用途:
制御盤の組立等
インタロック電機 様

トルクリミッター付で非常に便利です。先端にLEDが付いてると、もっと良い。本体・バッテリー・充電器・ケースと全部揃っての価格なので安いと思います。

対象商品:
10778153
2014-11-27
用途:
機械設備電気修理用
製造業

軽くて使い易い。
バッテリーのパワーが充電ランプ点滅のギリギリまで使用できる。
ドリルビットでも使用出来る。

対象商品:
10778153
2014-08-19
用途:
制御機器のユニット交換等のドライバーとして使用。
製造業

軽量で折れ曲がるので使いやすいです。
バッテリーの無くなるギリギリまで十分なトルクがあります。
回転が速いのでネジ締め、緩めの数が多い時便利です。
ドリル用チャックを取付でキリやタップとしても使用しています。
正転/逆転スイッチ付きも便利です。(スイッチ位置も使い易い位置)
ビットもロックされるので抜けにくく便利です。

対象商品:
10778153
2014-11-14
用途:
電気の制御盤
クボエ電機 様

初期の機種の更新なので、手に馴染んでいて非常につかいやすい。
もう少し手頃な値段だと、台数が増やせるかな。

対象商品:
10778153
2014-08-04
用途:
機械設備電気修理用
製造業

回転が速くて効率が良いです。

対象商品:
10010935
2013-10-11
用途:
仕事用

仕事で使っている同型壊れたので、買い替えです。
安く そして 注文した日に出荷して頂いたので助かりました。

また注文いたしますので、よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする