SB125Q スタービーム 125mm切断砥石 (穴径15mm) 東京ミタチ 10778293

SB125Q スタービーム 125mm切断砥石 (穴径15mm) 東京ミタチ 10778293 SB125Q スタービーム 125mm切断砥石 (穴径15mm) 東京ミタチ 10778293

スタービーム 125mm切断砥石 (穴径15mm)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード10778293 品番SB125Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイクオリティの実感!
穴径15mmなので100mmのディスクグラインダーに簡単に装着出来ます!
ステンレス切断でその実力に感動!
快適スピード切断と驚異的な耐久力が融合!
切断粉塵を極力抑えた、環境にやさしく特殊製法でのソフトで腰の強い安全超薄刃切断砥石。
Φ35mmの鉄工材も1回で切断可能。
両面補強

用途
QCB125専用
ステンレス・鉄工用
外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)15 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)4800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10778293
2021-12-25
用途:
ステンレス材切断

これ一番気に入っているのですがモノタロウでは販売中止なのですね。残念

対象商品:
10778293
2015-12-14
用途:
パイプ切断
菅野設備 様 (建設業・工事業)

パイプを切断作業で使います
一枚で切断できる回数が一番多いと感じました
大変効率が良く重宝しています

対象商品:
10778293
2015-11-18
用途:
軽量鉄骨の切断等
三和シヤッター工業株式会社 様

切れ味抜群で、力も要れずにスムーズな切れ味
押さえつけずに使用すれば、擦れ方も少ない感じがします。
値段的にも魅力のある商品だと思います。
ぜひ1度使用してください。

対象商品:
10778293
2015-06-24
用途:
鋼材やパイプの切断
有限会社日研工業 様

とてもよく切れます。今までよく切れると評判のよいものより、私としては、よく切れると思います。
穴径15mmで、普通のサンダーで使用できるのが、一番の便利なところです。今では、これ以外
買ったことが、ありません。125mm用保護カバーもmonotaroで購入しました。
これからも、購入しつずけます。

対象商品:
10778293
2015-06-11
用途:
ステンレス鋼材切断
株式会社中田工業 様

100oサイズのディスクグラインダーに取り付けられるので非常に便利です。
特に現場ではこれで切断、仕上げは100oサイズの砥石でOKと大変重宝しております。
切れも良いし、持ちも良い、またステンレス板を切断した時も粉塵が板にあまり付着しません。
カバーも発売して欲しいです。

対象商品:
10778293
2014-08-14
用途:
鉄パイプの切断

使いやすい。よく切れます。値段もそこそこです。

1人が参考にしています
対象商品:
10778293
2014-08-14
用途:
鉄パイプの切断

使いやすい。よく切れます。値段もそこそこです。

対象商品:
10778293
2013-02-19
用途:
パイプ切断
建設業・工事業

白ガス管を切断しています

使用頻度が高く 値段 耐久性とうを考えて 1番満足しています

今までも 何回も買いましたが、これからも買いつつけます

お勧め品です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする