リキマエダ
リジッドラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
最高位(mm)
485
485
525
595
能力(t)
2(2台使用時)
2(2台使用時)
3(2台使用時)
5(2台使用時)
最低位(mm)
355
355
370
385
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
10784575
品番
RD-200G
参考基準価格(税別)
¥35,440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途
軽四~普通乗用車
能力(t)
2(2台使用時)
最低位(mm)
355
最高位(mm)
485
ピッチ(cm)
57(1段目15)
足幅
300mm
付属品
受ゴム・足ゴム付
質量(kg)
3.4×2台
仕様
4段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm~300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600