曜日別特売
PE-53 ポリエチレンロープ 大巻き ユタカメイク 10786745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンロープ 大巻き

(2件のレビュー)
太さ(Φmm)9
グリーン
内容量1巻注文コード10786745品番PE-53
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。

用途荷縛り・一般作業太さ(Φmm)9長さ(m)200材質ポリエチレングリーン質量(kg)7.7包装形態バンド掛巻トラスコ品番828-0864RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786745
2023-09-17
用途: 庭にネットハウス、ネット取付に使用
なしその他業種

屋外で使用開始して2年以上経過するが、十分な耐久性がある。
風雨、紫外線劣化等、全然感じない。

対象商品 : 10786781
2019-08-06
用途: 遮光ネット時
筑紫ヶ丘保育園医療・福祉・介護関連業

とても使いやすくていい。長さもたっぷりあり色々なものに使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする