※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレンロープ 大巻き

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10786772 品番 PE-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。

太さ(Φmm)12 長さ(m)200 材質ポリエチレン ブラック 質量(kg)13.4 包装形態コイル巻 用途荷縛り・一般作業 トラスコ品番113-5437 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10786745
2023-09-17
用途:
庭にネットハウス、ネット取付に使用
なし 様 (その他業種)

屋外で使用開始して2年以上経過するが、十分な耐久性がある。
風雨、紫外線劣化等、全然感じない。

対象商品:
10786781
2019-08-06
用途:
遮光ネット時
筑紫ヶ丘保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても使いやすくていい。長さもたっぷりあり色々なものに使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする