320A 水研ぎペーパー レッド 3M(スリーエム) 10786894

320A 水研ぎペーパー レッド 3M(スリーエム) 10786894 320A 水研ぎペーパー レッド 3M(スリーエム) 10786894

水研ぎペーパー レッド

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード10786894 品番320A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シリコンカーバイト砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮します。
柔軟性を重視しました。
コストパフォーマンスに優れた製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度320A シートサイズ(mm)228×280 用途金属塗装膜研磨、木工塗装膜・生地研磨、樹脂製品・セラミックス研磨 トラスコ品番338-3717 砥材シリコンカーバイト 基材Awt 適合材金属、木工、樹脂、セラミックス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10786903
2020-07-27
用途:
金型磨き
株式会社新和 様

弊社はずっとこれを使っています、湿式でも乾式でも折り目で切れることなく使いやすい

対象商品:
10786937
2018-12-21
用途:
ハウスクリーニング
サービス業

使いやすいし、汚れも色々と落とせるので、使い勝手が良い

対象商品:
10786903
2018-03-16
用途:
顕微鏡用試料作成
シンテック 様

800Aと共に状況に要って使い分けしていますが、両方とも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
10786903
2015-12-04
用途:
自動車塗装

非常に満足、価格、品質何も悪くない。

対象商品:
10786937
2015-10-13
用途:
パテ研ぎ

そこそこ使える

対象商品:
10786885
2015-01-24
用途:
木工漆塗り研磨作業にし使用

今回初めてスリーエムの商品を使用しました。大変研ぎやすく感じました
今後も継続して使用して行きます。

対象商品:
10786903
2016-09-29
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

食いつかず、まるで切れない
スリーエムに、このようなものがあったとは

対象商品:
10786903
2014-10-21
用途:
木工塗装の研磨

耐水塗料の水研ぎに使っていますが、3M独特の表面の凹凸形状で、ペーパーが自分から器物に吸い付いて行ってくれるので、軽い力でムラなく研げます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする