LT425P0 カベロック 若井産業 10788215

LT425P0 カベロック 若井産業 10788215 LT425P0 カベロック 若井産業 10788215

カベロック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10788215 品番LT425P0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
改良型でより機能が向上

トラスコ品番356-8849 材質樹脂 サイズ取付物+20mm以上 入数1パック(30セット入)
注意
※天井には使用しないでください。
かべロックの先端はプラグの先がボードに食い込む程度にしっかり突き刺してください。
トルク調整のできる充電ドライバーまたは手廻しドライバーでご使用ください。
石膏ボード2枚張りには下穴(7mm)をあけてお使いください。(但しかべロックWは下穴不要)
施工時は必ず安全帽、安全メガネ等保護具を着用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10402761
2020-07-31
用途:
ボードアンカーの代わりに
建設業・工事業

今までトグラ―を使っていましたが軽量のものであれば壁ロックの方が簡易的で手間もかからず良いと思います。

対象商品:
10402761
2016-06-08
用途:
棚取り付け

以前、ホームセンターで購入してとても良かったので再度こちらで購入しました。また、無くなったらリピートしようと思います。

対象商品:
10402777
2014-08-07
用途:
石膏ボードにビス止め

石膏ボードに備品等をビス止め固定する時は、いつもこれを使っています。値段が安かったのでお願いしました。
二重張り等の厚手のボードの場合、力加減で割れてしまう時が有りますが、使い勝手が良いので、今後も使用します。

対象商品:
10402777
2014-07-28
用途:
エアコン等の器具取付
建設業・工事業

施工が簡単で早くボード壁でも楽に施工できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする