タイケム(R)2000

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10788556 品番 C型
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズL 用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ TGK品番532-87-04-78 トラスコ品番337-2235 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)174〜182 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)100〜108 適合JIS規格JIS T8115 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
アゼアス タイベックRPEコート続服 × × × ×
旭・デュポン タイケムRC
旭・デュポン タイケムRF
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10788531
2020-08-20
用途:
抗菌作業
トータルプラン 様 (建設業・工事業)

非常に着やすく動きやすく快適です 生地もしっかりしてます

対象商品:
10788547
2019-06-15
用途:
化学薬品取扱い時
建設業・工事業

薬品取扱い時の保護具として使用しています。
耐薬は問題ありませんが、汗も通しませんのでかなり蒸れます。
性能とトレードオフなのでしょうがないのですが、対策を講じてから使用すると良いかと思います。

対象商品:
10788547
2019-01-25
用途:
カーボン工場内での作業
プラスワン 様

カーボン工場内での作業にしようしました。細かなカーボンの粉塵もガッチリガードします。ファスナーを覆う部分についてはマジックテープではなく両面テープなのがやや残念ですが、それ以外は概ね満足しています。

対象商品:
10788565
2020-11-02
用途:
大掃除に備えました。

窓ガラス、天井、換気扇など、汚れが気になる大掃除に備えました。

対象商品:
10788547
2017-07-11
用途:
印刷機の下にもぐる時
岡田印刷株式会社 様

油や油性の液に対しては完全に遮断できるため良いものだと思う。通気性はないため夏場は衣服内に熱がこもるため長時間は装着できないので注意

対象商品:
10788547
2016-11-16
用途:
塗装作業
匠美建 様

塗料アレルギーなのですが、この防護服にマスクを着用すると問題無く作業出来助かります。耐久性も問題ありません。

対象商品:
10788556
2016-07-14
用途:
薬品取り扱い時

概ね満足ですが、ファスナーを覆う部分についてはマジックテープではなく両面テープのようなものだったため残念でした。

対象商品:
10788556
2015-12-03
用途:
機械のメンテナンス時

防水性にはかなり優れていると思います。ただ、もう少し蒸れを軽減してもらえれば使用感がもっと良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする