P110 らくふきハイパーセーム PROSTAFF(プロスタッフ) 10789091

P110 らくふきハイパーセーム PROSTAFF(プロスタッフ) 10789091 P110 らくふきハイパーセーム PROSTAFF(プロスタッフ) 10789091 P110 らくふきハイパーセーム PROSTAFF(プロスタッフ) 10789091

らくふきハイパーセーム

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10789091 品番P110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無数の穴で吸水力バツグン!
洗車後の水滴をスパッ!とふき取り
ボディーに貼り付かず抵抗も少ないので、滑らかに吸水します!
高い吸水力でスイスイふき取れ、しかもケバ残りしません!

材質レーヨン70%、ポリエステル30% 寸法(mm)約440×320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10789091
2009-11-28
用途:
洗車後のふき取り
有限会社久保田オート商会 様

ボディーに貼りつかずスムーズに拭き取れる点は良いのですが、肝心の吸水性が他のメーカー品に比べ劣ると思います。生地を厚くするなどの改良をして、吸水性がアップすれば、安くて良い商品だと思います。

対象商品:
10789091
2009-05-19
用途:
バイクの清掃

吸水力は今一。材質的に強いのか、すごく丈夫。油汚れの部分に使うと、他のクロスを汚さずに済むので重宝している。

対象商品:
10789091
2009-04-14
用途:
清掃

紙のような感じですがボロボロにはなりませんでした。折りたたんで角を利用すると細かい所も掃除できました。結構長い間使ってます。

対象商品:
10789091
2009-03-30
用途:
洗車の水切り
株式会社テック 様

薄い紙みたいなのでちゃんと吸水しているのかと思うのですが、絞ると大量に水が出てきました。袋書きにもありましたが、最初は何回か水につけて絞るを繰り返して、なじませた方がよいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする